Références
Timken :UCFC210
Rubix :0311-1447520
EAN :0087796076075




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 51,6 mm |
| Entraxe de fixation | 97,6 mm |
Détails articles : PALIER UCFC210 TIMKEN
Les unités logées dans des roulements à billes comprennent un verrouillage par vis de blocage, un collier de verrouillage excentrique et un alésage conique à utiliser avec la série de verrouillage des manchons d'adaptation et fournissent des produits fiables et facilement disponibles pour les applications les plus courantes.
Points forts
Augmentation du temps de fonctionnement de l'équipement et réduction des coûts de maintenance
Robustesse de l'étanchéité dans les environnements les plus exigeants
Large gamme d'unités prêtes à être montées
Robustesse de l'étanchéité dans les environnements les plus exigeants
Large gamme d'unités prêtes à être montées
Applications
Manutention;Alimentation et boissons;Agriculture;Emballage;Ventilateurs industriels;Verrerie;Briqueterie;Papier et imprimerie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 51,6 mm |
| Entraxe de fixation | 97,6 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 165 mm |
| Série | ucfc |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 165 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,94 € HT
/ unité
106,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours