Palier applique auto-aligneur INA RMEY80-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RMEY80-XL
Rubix :0269-1006831
Fabricant :0009640180000
EAN :4064327795182
PALIER RMEY 80-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Largeur82,6 mm
Entraxe de fixation184 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RMEY 80-XL INA


Paliers auto-aligneurs RMEY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Largeur82,6 mm
Entraxe de fixation184 mm
Matièrefonte
Hauteur220 mm
Longueur220 mm
Sériermey..-xl
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r54000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr76000 N
Diamètre extérieur220 mm
701,65 € HT
/ unité
841,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours