Palier applique auto-aligneur INA RCJY45-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :RCJY45-XL-I
INA :RCJY45-XL
Rubix :0269-1006764
Fabricant :0945713760000
EAN :4054372845239
PALIER RCJY 45-XL-I INA

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur137 mm
Entraxe de fixation105 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJY 45-XL-I INA


INA housing units are available as plummer block, flange bearing and clamping housing units in many different designs. The units are ready for installation and consist of INA cast iron or INA sheet steel housings in which INA radial insert ball bearings are integrated. In order to ensure the function and safety in all operating conditions, the bearing and housing are matched to one another.
Paliers auto-aligneurs RCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur137 mm
Entraxe de fixation105 mm
Matièrefonte grise
Longueur137 mm
Sériercjy..-xl
Largeur totale du roulement54,2 mm
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34500 N
98,21 € HT
/ unité
117,85 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours