Palier applique auto-aligneur INA PCFT25-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCFT25-XL
Rubix :0269-1006370
Fabricant :0008315730000
EAN :4012802791426
PALIER PCFT 25-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur70 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCFT 25-XL INA


Paliers auto-aligneurs PCFT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur70 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièrefonte
Hauteur124 mm
Longueur124 mm
Sériepcft..-xl
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14900 N
Diamètre extérieur124 mm
66,10 € HT
/ unité
79,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h