Palier applique auto-aligneur SKF F2BSS 35M-TPSS
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :F2BSS 35M-YTPSS
SKF :F2BSS 35M-TPSS
Rubix :0301-1480056
EAN :7316581138050


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 35,7 mm |
| Entraxe de fixation | 130,2 mm |
Détails articles : PALIER F2BSS 35M-TPSS SKF
Ces roulements à billes à collerette ovale sont spécialement conçus pour les industries alimentaires et des boissons. Ils sont constitués d'un roulement rapporté, avec une bague intérieure élargie et un blocage par vis de réglage, et conviennent aux applications où le sens de rotation est constant ou alternatif. Le roulement est monté dans un boîtier en acier inoxydable, qui peut être boulonné sur une paroi ou un châssis de machine. Les roulements à billes peuvent supporter un désalignement initial modéré, mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en acier inoxydable, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
- Résistant aux produits chimiques
- Solide
- Lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées
- Solide
- Lubrifié à vie avec une graisse alimentaire non toxique
- Conçu pour des températures et des vitesses élevées
Applications
Pour les applications dans le domaine de l'alimentation et des boissons
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 35,7 mm |
| Entraxe de fixation | 130,2 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Hauteur | 64,3 mm |
| Longueur | 155,6 mm |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 21600 N |
| Diamètre extérieur | 46,1 mm |
| Poids | 1,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
296,14 € HT
/ unité
355,37 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours