Palier applique auto-aligneur SKF F2BC 20M-TPZM

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F2BC 20M-TPZM
Rubix :0301-1480028
EAN :07316577847621
PALIER F2BC 20M-TPZM

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F2BC 20M-TPZM


Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur31 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièreroulement en acier
Hauteur119 mm
Longueur62 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement27 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r6550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12700 N
Diamètre extérieur47 mm
103,40 HT
/ unité
124,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours