Palier applique auto-aligneur SNR UCF215

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UCF215
Rubix :0302-1379286
Fabricant :UCF.215
EAN :3413529507764
PALIER UCF215 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Largeur77,8 mm
Entraxe de fixation159 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER UCF215 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Largeur77,8 mm
Entraxe de fixation159 mm
Matièrefonte
Hauteur78,5 mm
Longueur200 mm
Sérieucf200
Largeur totale du roulement77,8 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r49500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr66000 N
Diamètre extérieur130 mm
Poids5,74 kg
236,66 HT
/ unité
283,99 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (28) jours