Références
RHP :SFT60DEC
Rubix :0294-1012831
Fabricant :SFT60DEC R
EAN :00747023027903


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 73,69 mm |
| Entraxe de fixation | 202 mm |
Détails articles : PALIER SFT 60 DEC RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
Points forts
SFT livré avec roulement 1000G, SFT-EC avec 1200ECG, SFT-DEC avec 1000DECG et SFT-A avec 1200G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 73,69 mm |
| Entraxe de fixation | 202 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 235 mm |
| Longueur | 138,1 mm |
| Série | sft-dec |
| Largeur totale du roulement | 73,69 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Poids | 2,5 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,83 € HT
/ unité
221,80 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours