Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FLSR-12-L
Unité de roue libre FLSM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :FLSR-12-L
Rubix :0326-2575457
Fabricant :30930
EAN :4052568114251
Détails articles : ROUE LIBRE FLSR-12-L
Roue libre FLSR-12-L pour vérin oscillant DSR Taille=12, Sens de rotation=Rotation à gauche, Position de montage=indifférent, Température ambiante=-10 - 60 °C, Couple théorique sous 6 bar=1 Nm
Informations techniques
Attributs
| Type | unité de roue libre |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
664,43 € HT
/ unité
797,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours