Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SF-EGC-2-70
Languette
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SF-EGC-2-70
Rubix :0326-2566811
Fabricant :558052
EAN :4052568053741
Détails articles : LANGUETTE DE COMMU TA SF-EGC-2-70 0
Languette de commutation SF-EGC-2-70 Compatible avec EGC, ELFA, ELGA. Taille=70, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-20 - 80 °C, Poids du produit=100 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | cosses d'interrupteur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,92 € HT
/ unité
57,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours