Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC MXQA-CS8
Table coulissante à air
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :MXQA-CS8
Rubix :0338-2269075
Fabricant :01026865

Détails articles : ELEMENT DE MOUVEMENT RECTILIGNE MXQA-CS8
Le chariot de précision MXQ est idéal pour les applications exigeant un parallélisme et une perpendicularité rigoureusement respectés. La table et le guide de roulement sont intégrés dans une seule pièce usinée avec précision en acier inoxydable trempé. Cela minimise l'empilement des tolérances associé aux assemblages de pièces multiples et permet des tolérances de hauteur de /-0,05 mm. Le palier est un guide linéaire à recirculation dans un boîtier en acier inoxydable.
Informations techniques
Attributs
| Type | element de mouvement rectiligne mxqa-cs8 |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,22 € HT
/ unité
97,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours