Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HMVV-RP/FP
HMVV Kit de renfort
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :HMVV-RP/FP
Rubix :0326-2576507
Fabricant :539657
EAN :4052568177904
Détails articles : KIT DE RENFORT HMVV-RP/FP
Kit de renfort HMVV-RP/FP Pour systèmes modulaires multi-axes de technique de manipulation et d’assemblage. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=400 g, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Information matière adaptateur=(* Alliage d'aluminium, * anodisé)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de renfort |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,06 € HT
/ unité
315,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours