Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC EX600-DXPC

Système de bus de terrain EX600

Voir les informations techniques

Références

SMC :EX600-DXPC
Rubix :0338-2271861
Fabricant :00504525
EAN :3618036110135
INTERFACE BUS DE TERRAIN EX600 EX600-DXPC

Résumé technique

Typeex600

Détails articles : INTERFACE BUS DE TERRAIN EX600 EX600-DXPC


Système de bus de terrain multipoint centralisé pour les E/S numériques et analogiques
Jusqu'à 9 unités maîtres d'entrée / sortie / IO-Link
Jusqu'à 1280 entrées / 1280 sorties
Séries de vannes applicables : JSY, nouveau SY, VQC, S0700, SV
Protocoles : IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Boîtier : jusqu'à IP67.
Interface bus de terrain serie ex600

Informations techniques


Attributs
Typeex600
323,65 HT
/ unité
388,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h