Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo ZBV-12-9

Douille

Voir les informations techniques

Références

Festo :ZBV-12-9
Rubix :0326-2570395
Fabricant :548806
EAN :4052568051822
DOUILLE JONCT. ZBV-12-9

Résumé technique

Typeprise de raccordement

Détails articles : DOUILLE JONCT. ZBV-12-9


Douille de jonction ZBV-12-9 Pour le montage de mini-chariots DGSL-20 et 25 sur un kit de base HMVZ-2, avec kits d'assemblage HMVY-2 et HMVY-3. Pour la fixation de la pince a serrage concentrique HGDT-50 sur le DGSL-25. Position de montage=indifférent, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Poids du produit=2 g, Note sur la matière=Conforme RoHS, Information matière douille=Acier

Informations techniques


Attributs
Typeprise de raccordement
110,80 € HT
/ 10 unités
132,96 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours