Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC Y-04M

Chape de tige

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :Y-04M
Rubix :0338-2088194
Fabricant :Y-04M
EAN :3618036495102
CHAPE DE TIGE Y-04M

Résumé technique

Typechape

Documents

Détails articles : CHAPE DE TIGE Y-04M


Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série MB-Z.Les vérins à tirants et de robustesse intermédiaire de la série MB offrent une conception améliorée permettant un meilleur fonctionnement du vérin ainsi qu'une facilité d'utilisation. L'amortissement pneumatique standard utilise un joint d'amortissement de compensation servant à éliminer les à-coups de la tige du piston. Le volume de l'amortisseur a été augmenté et permet d'absorber environ 30 % d'énergie cinétique en plus. L'orifice et la vanne de réglage de l'amortissement encastrée sont situés du même côté du capot pour un accès en hauteur. La série MB est disponible avec de nombreuses options en standard, entre autres le réglage de la course, un tandem, des joints basse/haute température, un racleur de tige robuste, une tige anti-rotation, une double tige et bien d'autres encore.
Y-04m

Informations techniques


Attributs
Typechape
40,15 HT
/ unité
48,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours