Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FLSM-16-R

Unité de roue libre FLSM

Voir les informations techniques

Références

Festo :FLSM-16-R
Rubix :0326-2574896
Fabricant :164235
EAN :4052568137045
ROUE LIBRE FLSM-16-R

Résumé technique

Typeunité de roue libre

Détails articles : ROUE LIBRE FLSM-16-R


Roue libre FLSM-16-R pour actionneur semi-rotatif DSM. Taille=16, Sens de rotation=Rotation à droite, Position de montage=indifférent, Température ambiante=-10 - 60 °C, Couple théorique sous 6 bar=2,52 Nm

Informations techniques


Attributs
Typeunité de roue libre
467,42 € HT
/ unité
560,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours