Palier applique auto-aligneur NTN UCF216D1

Palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UCF216D1
Rubix :0281-1088227
EAN :4547359001273
PALIER UCF 216 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Largeur82,6 mm
Entraxe de fixation165 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCF 216 D1 NTN


Paliers auto-aligneurs avec nombreux choix de supports de fixation, déclinés en différentes versions de matériaux : fonte, inox ou plastique.
Les performances fiables et la construction durable de la série standard de paliers NTN en font une solution intelligente, vous ne pouvez pas vous tromper.

Avec une variété de roulements inserts, de matériaux de logement et d'accessoires, les paliers NTN fournissent une approche polyvalente et modulaire de la conception des unités montées, offrant des solutions techniquement et économiquement viables pour presque toutes les applications.
Corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Points forts

Gamme de produits très polyvalents et interchangeables dans l'industrie.

- Le palier NTN sans entretien contient une graisse de haute qualité à base de lithium, utilisable sur une longue période sans qu'il soit nécessaire de renouveler la graisse.

- Il est équipé d'un excellent système d'étanchéité, unique à NTN, qui empêche toute fuite de graisse ou toute pénétration de poussière et d'eau provenant de l'extérieur. Cela signifie des économies en termes de temps et de coûts de maintenance.

- Les vis de fixation à billes, uniques à NTN, pour certains paliers, bloquent de manière fiable les paliers sur l'arbre, même lorsqu'ils sont soumis à des vibrations ou à des charges d'impact.

- Pour une protection supplémentaire : Couvercles en fonte en équipement standard pour les modèles de paliers les plus courants. Pour les environnements extérieurs ou en cas de production excessive de poussière et/ou d'utilisation de liquides.

- Construits pour les extrêmes : Roulements avec paliers en fonte ductile ou paliers en acier avec des caractéristiques de résistance supérieures, réduisant le risque de rupture du palier.

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Concentration : 1 - 10%

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Largeur82,6 mm
Entraxe de fixation165 mm
Matièrefonte
Hauteur83,3 mm
Longueur208 mm
Sérieucf200
Largeur totale du roulement82,6 mm
Diamètre des trous de fixation23 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur140 mm
286,96 HT
/ unité
344,35 TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours