Références
Réf. remplacée :RCJTY50-XL-N-I
INA :RCJTY50-XL-N
Rubix :0269-1006742
Fabricant :0947301720000
EAN :4054372845284


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 116 mm |
| Entraxe de fixation | 116 mm |
Détails articles : PALIER RCJTY 50-XL-N-I INA
Paliers auto-aligneurs RCJTY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 116 mm |
| Entraxe de fixation | 116 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 190 mm |
| Longueur | 190 mm |
| Série | rcjty..-xl-n |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 37500 N |
| Diamètre extérieur | 190 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,96 € HT
/ unité
165,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h