Palier applique auto-aligneur SKF FY 40 TF/VA201

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 40 TF/VA201
Rubix :0301-1360903
Fabricant :114652
EAN :7316571382647
PALIER FY 40 TF/VA201 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur38,5 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 40 TF/VA201 SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conçus pour les applications à températures élevées et sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert pour températures élevées, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur38,5 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Matièreacier haute température
Largeur totale du roulement49,2 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r19000 N
Diamètre extérieur130 mm
285,80 HT
/ unité
342,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours