Références
INA :GLCTEY20
Rubix :0269-1003928
Fabricant :0009256830000
EAN :4012802806076


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 66,5 mm |
| Entraxe de fixation | 71,4 mm |
Détails articles : PALIER GLCTEY 20 INA
Palier applique GLCTEY
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 66,5 mm |
| Entraxe de fixation | 71,4 mm |
| Matière | acier |
| Longueur | 90,5 mm |
| Série | glctey |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,86 € HT
/ unité
70,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h