Palier applique auto-aligneur PTN SSUCFC206
Unité à bride
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :SSUCFC206
Rubix :Y600-1485303
Fabricant :893530
EAN :3660338459887





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,1 mm |
| Entraxe de fixation | 70,7 mm |
Documents
Détails articles : PALIER APPLIQUE SSUCFC206
Unités logées dans une bride en acier inoxydable. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement de l'insert est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
Acier inoxydable - Paliers à applique
Points forts
Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 38,1 mm |
| Entraxe de fixation | 70,7 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Hauteur | 32,2 mm |
| Série | ssucfc200 |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Diamètre extérieur | 124 mm |
| Poids | 1,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,05 € HT
/ unité
58,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours