Palier applique auto-aligneur INA RCJY25-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :RCJY25-XL-N
Rubix :0269-1006760
Fabricant :0008674460000
EAN :4012802796414
PALIER RCJY 25-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur95 mm
Entraxe de fixation70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RCJY 25-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs RCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité R

Points forts

PCJ livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJ avec GE-KRRB, PCJY avec GAY-NPPB et RCJY avec GYE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur95 mm
Entraxe de fixation70 mm
Matièrefonte
Longueur95 mm
Sériercjy..-xl-n
Largeur totale du roulement38,8 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur74 mm
48,33 HT
/ unité
58,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h