Palier applique auto-aligneur PTN UCFL215
Unité à bride
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :UCFL215
Rubix :Y600-1485211
Fabricant :893622
EAN :3660338460807





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Largeur | 275 mm |
| Entraxe de fixation | 225 mm |
Documents
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFL215
Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique
Points forts
Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Largeur | 275 mm |
| Entraxe de fixation | 225 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 78,5 mm |
| Longueur | 275 mm |
| Série | ucfl200 |
| Largeur totale du roulement | 77,8 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 23 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 165 mm |
| Poids | 6,2 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 18,39 €
17,06 € HT
/ unité
20,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours