Palier applique auto-aligneur PTN SSUCF204

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
PTN :SSUCF204
Rubix :Y600-1485316
Fabricant :893517
EAN :3660338459757
PALIER APPLIQUE SSUCF204
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Largeur86 mm
Entraxe de fixation64 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE SSUCF204


Unités logées dans une bride en acier inoxydable. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement de l'insert est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
Acier inoxydable - Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur86 mm
Entraxe de fixation64 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur33,3 mm
Longueur86 mm
Sériessucf200
Largeur totale du roulement25,5 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Poids0,61 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,45 HT
/ unité
30,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h