Palier applique auto-aligneur INA RCJ55-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :RCJ55-XL-I
INA :RCJ55-XL
Rubix :0269-1528077
Fabricant :0947311280000
EAN :4054372939457
RCJ55-XL 55X162X74,6

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Largeur74,6 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RCJ55-XL 55X162X74,6


unités de palier à bride à 4 boulons, en fonte, collier de blocage excentrique, joints R
Paliers auto-aligneurs RCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur74,6 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièrefonte
Hauteur162 mm
Longueur162 mm
Sériercj
Largeur totale du roulement74,6 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr46000 N
Diamètre extérieur162 mm
135,25 € HT
/ unité
162,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours