Palier applique auto-aligneur RHP UCFC208D1

Palier applique rond 4 trous série UCFC

Voir les informations techniques

Références

RHP :UCFC208D1
Rubix :0294-1013791
Fabricant :UCFC208D1 N
EAN :00029176574160
PALIER UCFC 208 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur18 mm
Entraxe de fixation84,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCFC 208 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur18 mm
Entraxe de fixation84,9 mm
Matièrefonte
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre extérieur80 mm
95,00 HT
/ unité
114,00 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h