Palier applique auto-aligneur INA PME20-XL-N

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PME20-XL-N
Rubix :0269-1006457
Fabricant :0096434510000
EAN :4012802837667
PALIER PME 20-XL-N INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur17 mm
Entraxe de fixation78 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PME 20-XL-N INA


Paliers auto-aligneurs PME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Points forts

PME livré avec roulement GRAE-NPPB, PMEY avec GAY-NPPB, RME avec GE-KRRB et RMEY avec les GYE-KRRB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur17 mm
Entraxe de fixation78 mm
Matièrefonte
Hauteur100 mm
Longueur100 mm
Sériepme..-xl-n
Largeur totale du roulement21,5 mm
Diamètre des trous de fixation9 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13600 N
Diamètre extérieur33 mm
71,59 € HT
/ unité
85,91 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h