Palier applique auto-aligneur SKF FYK 20 TR

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYK 20 TR
Rubix :0301-1021394
Fabricant :63486
EAN :7316570561029
PALIER FYK 20 TR SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur37,3 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYK 20 TR SKF


Ces boîtiers à bride carrée pour roulements à insert sont en matériau composite, résistants aux produits chimiques, légers et robustes. Ces boîtiers ont été développés pour des montages de roulement devant fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles pendant de longues périodes sans maintenance.
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur37,3 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Matièrecomposite
Hauteur20 mm
Longueur86 mm
Sériefyk
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre des trous de fixation12,3 mm
Nombre de trous4
Diamètre extérieur86 mm
43,12 € HT
/ unité
51,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h