Références
NSK :UCFH205D1
Rubix :0294-1132462
Fabricant :UCFH205D1 N
EAN :00029176572272


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 27 mm |
|---|---|
| Largeur | 35,8 mm |
| Entraxe de fixation | 34 mm |
Détails articles : PALIER UCFH 205 D1 NSK
La surface extérieure du roulement et la surface intérieure du boîtier sont sphériques, de sorte que l'unité est auto-alignée.
Points forts
Montage sûr
Auto-alignement
Capacité de charge nominale plus élevée
Boîtier léger mais solide
Montage facile
Ajustement précis du boîtier
Possibilité de remplacer les roulements
Auto-alignement
Capacité de charge nominale plus élevée
Boîtier léger mais solide
Montage facile
Ajustement précis du boîtier
Possibilité de remplacer les roulements
Applications
Application de la machine
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 27 mm |
|---|---|
| Largeur | 35,8 mm |
| Entraxe de fixation | 34 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 116 mm |
| Longueur | 56 mm |
| Série | ucfh2 |
| Largeur totale du roulement | 35,8 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 10 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Diamètre extérieur | 68 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,37 € HT
/ unité
70,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours