Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 20 TR

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FYTB 20 TR
Rubix :0301-1021412
Fabricant :6472
EAN :7316571175270
PALIER FYTB 20 TR SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Largeur37,3 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTB 20 TR SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Largeur37,3 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièreacier pour roulements
Hauteur112 mm
Longueur60,5 mm
Sériefytb
Largeur totale du roulement31 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur112 mm
Poids0,435 kg
48,06 € HT
/ unité
57,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours