Références
Réf. remplacée :PCJY60-XL-N-I
INA :PCJY60-XL-N
Rubix :0269-1528079
Fabricant :0947305800000
EAN :4054372845321


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 47,5 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
Détails articles : PCJY60-XL-N 60X175X68
Paliers auto-aligneurs PCJY, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P
Points forts
PCJ livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJ avec GE-KRRB, PCJY avec GAY-NPPB et RCJY avec GYE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Largeur | 47,5 mm |
| Entraxe de fixation | 143 mm |
| Matière | fonte |
| Longueur | 175 mm |
| Série | pcjy..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 68 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36000 N |
| Diamètre extérieur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,23 € HT
/ unité
155,08 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours