Extracteurs Facom U.23D19, Puissance d'extraction: 275 t
U.23D - Jeux de 2 embouts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.23D19
Rubix :0139-5004175
EAN :3148510668390

Documents
Détails articles : EMBOUT U.23 DIAM.19,0MM JEU2 U.23D19
U.23D - Jeux de 2 embouts | U.23D9d [mm]: 9,0No.: 4Taraudé: M10T [kN]: 40[g]: 39[kg]: 0,040.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de griffes | 2 |
|---|---|
| Puissance d'extraction | 275 t |
| Diamètre | 19 mm |
| Type | jeux de 2 embouts |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,90 € HT
/ jeu
136,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
