Extracteurs Facom U.312HJ4PF, Capacité intérieur: 45 mm | Capacité extérieur: 270 mm | Puissance d'extraction: 10 t
Composition d'extracteurs
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :U.312HJ4PF
Rubix :0139-5439391
EAN :3662424165870


Résumé technique
| Capacité intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Capacité extérieur | 270 mm |
| Profondeur | 412 mm |
Détails articles : COMPOSITION EXTRACTEUR 10 TONNES 4 JEUX DE GRIFFES EN VALISE
Comprend : 1 vérin hydraulique 10 t avec embout de guidage, 1 jeu de 2 rallonges, 1 corps 2 ou 3 griffes, 1 vis de centrage, 1 jeu de 3 vis/écrous. Livrée en valise plastique de dimensions 565 x 412 x 105 mm.
Points forts
Simple, légère et compacte.
Informations techniques
Attributs
| Capacité intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Capacité extérieur | 270 mm |
| Profondeur | 412 mm |
| Puissance d'extraction | 10 t |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Foire aux questions
La Composition d'extracteurs Facom U.312HJ4PF est limitée hydrauliquement à 10 t.
La Composition d'extracteurs Facom U.312HJ4PF accepte un montage en 2 ou 3 griffes.
La Composition d'extracteurs Facom U.312HJ4PF comprend quatre jeux de griffes.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.
976,29 € HT
/ jeu
1 171,55 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h