Tuyau Saf-Fro W000010077, Type: TUBEREEL | Longueur: 20 m
Tuyaux caoutchouc jumelés TWIN
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000010077
Rubix :0160-7015418

Détails articles : TUYAU OXY/ACETYL 20B D6,3 (UE = 20M PAR BOBINE) PX/M
Tuyaux caoutchouc jumelés TWIN - Couleur : bleu/rouge - Ø 6,3 x 12 mm - Pression d'utilisation maximum : 10 bar.
Points forts
Permet à l'opérateur de choisir la longueur de tuyaux convenant à son application.
Applications
Oxygène - Acétylène
Informations techniques
Attributs
| Type | tubereel |
|---|---|
| Diamètre | 6,3 mm |
| Couleur | bleu |
| Pression de service | 10 bar |
| Longueur | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,00 € HT
/ 20 mètres
216,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
