Tuyau Spartex 858531, Type: Tuyau flexible de soudage jumelé | Longueur: 25 m

Tuyau de gaz en caoutchouc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :858531
Rubix :C600-8161788
EAN :3660338151514
TUYAU DIAM.10X17 JUMELE NFT 25M

Résumé technique

Typetuyau flexible de soudage jumelé
Diamètre10 mm
Gazoxygène
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU DIAM.10X17 JUMELE NFT 25M


Conforme à la Norme EN559 (la date indiquée sur le tuyau est la date de fabrication)

Informations techniques


Attributs
Typetuyau flexible de soudage jumelé
Diamètre10 mm
Gazoxygène
Couleurbleu
Pression de service20 bar
Longueur25 m
179,50 HT
/ 25 mètres
215,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type

Diamètre

Gaz

Couleur