Tuyau Spartex 858533, Type: Tuyau flexible de soudage | Longueur: 20 m
Tuyau de gaz en caoutchouc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :858533
Rubix :C600-8161789
EAN :3660338151521




Résumé technique
| Type | tuyau flexible de soudage |
|---|---|
| Diamètre | 6,3 mm |
| Gaz | propane |
Documents
Détails articles : TUYAU PROPANE DIAM.6.3X12 (20M)
Conforme à la Norme EN559 (la date indiquée sur le tuyau est la date de fabrication)
Informations techniques
Attributs
| Type | tuyau flexible de soudage |
|---|---|
| Diamètre | 6,3 mm |
| Gaz | propane |
| Couleur | orange |
| Pression de service | 10 bar |
| Longueur | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,20 € HT
/ 20 mètres
93,84 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours