Tuyau Saf-Fro W000380583, Type: High Pressure Hose | Modèle: Type C
Flexible
Voir les informations techniquesRéférences
Saf-Fro :W000380583
Rubix :0160-7235560
Fabricant :W000380583
EAN :3457140460107

Détails articles : FLEXIBLE CADRE GAZ NEUTRE GN TYPE C
Flexibles haute pression. Les flexibles OERLIKON utilisés dans les centrales de détente des installations de distribution permettent le transfert du gaz haute pression vers les détendeurs de la centrale. Les flexibles étant l’un des composants les plus sollicités de toute l’installation de détente de gaz, ils doivent donc combiner souplesse et résistance.
Informations techniques
Attributs
| Type | high pressure hose |
|---|---|
| Modèle | type c |
| Diamètre | 3 mm |
| Gaz | neutre |
| Couleur | argent |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 267,06 € HT
/ unité
1 520,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
