Tuyau Spartex 858525, Type: Tuyau flexible de soudage | Longueur: 20 m

Tuyau de gaz en caoutchouc

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :858525
Rubix :C600-8161785
EAN :3660338151484
TUYAU DIAM.10X17 OXY NFT 20M

Résumé technique

Typetuyau flexible de soudage
Diamètre10 mm
Gazoxygène
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU DIAM.10X17 OXY NFT 20M


Conforme à la Norme EN559 (la date indiquée sur le tuyau est la date de fabrication)

Informations techniques


Attributs
Typetuyau flexible de soudage
Diamètre10 mm
Gazoxygène
Couleurbleu
Pression de service20 bar
Longueur20 m
64,40 € HT
/ 20 mètres
77,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type

Diamètre

Gaz

Couleur