Tuyau pour nettoyage Trelleborg 0060014

Tuyau STARKLER

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Trelleborg :0060014
Rubix :1195-2045870
TUYAU BP20 STARKLER EPDM NOIR 15,8X24 UE20

Résumé technique

Diamètre intérieur15,8 mm
Pression maxi de service20 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUYAU BP20 STARKLER EPDM NOIR 15,8X24 UE20


Tuyau polyvalent conçu pour le nettoyage et les opérations générales de refoulement sous pression élevée, à l’eau chaude et à l’eau froide, ainsi que pour de nombreux autres fluides (voir table de résistance chimique de l’EPDM). Adapté à tous les secteurs : bâtiment et travaux publics, industrie, agriculture, etc.

Points forts

Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries. Plage étendue de températures d’utilisation (-30°C à +100°C). Excellentes propriétés mécaniques. Gamme étendue de diamètres. Résistant à de nombreux fluides. Longue durée de vie.

Applications

Tuyau polyvalent conçu pour le nettoyage et les opérations générales de refoulement sous pression élevée, à l’eau chaude et à l’eau froide, ainsi que pour de nombreux autres fluides (voir table de résistance chimique de l’EPDM). Adapté à tous les secteurs : bâtiment et travaux publics, industrie, agriculture, etc.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15,8 mm
Pression maxi de service20 bar
Applicationeau/refoulement
Rayon de courbure70 mm
Matièreepdm, noir, lisse
212,40 HT
/ 20 mètres
254,88 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h