Tuyau pour nettoyage Trelleborg 0060964
Tuyau KLENET
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :0060964
Rubix :1195-2034443

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 30 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP10 KLENET NITRILE BLEU 16X25 UE20
Tuyau pour le lavage à l'eau chaude. Tube : NBR de qualité alimentaire, blanc et lisse. Armature en fils synthétiques. Revêtement : NBR/PVC bleu, lisse, résistant aux corps gras et aux intempéries. Sans phtalates. Conforme au règlement FDA 21 CFR 177.2600. Température d'utilisation : -20°C à +95°C. Pistolet de lavage à éviter, à utiliser avec une lance. Tolérance sur la longueur ± 1% (norme ISO 1307).
Points forts
Bonne tenue aux températures élevées. Tube de qualité alimentaire résistant aux huiles. Revêtement lisse, de couleur bleue, non tachant, résistant aux graisses animales et végétales et aux intempéries. Sans phtalates.
Applications
Lavage des sols et nettoyage à l’eau chaude, dans les industries alimentaires, les conserveries, les laiteries, les abattoirs… Des raccords spécialement adaptés à ces applications sont disponibles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 30 bar |
| Application | nettoyage en milieu alimentaire |
| Longueur | 20 m |
| Rayon de courbure | 95 mm |
| Matière | nbr de qualité alimentaire, résistant à l'huile, blanc, lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
593,60 € HT
/ 20 mètres
712,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours