Tuyau pour nettoyage Tricoflex 145655
Thermoclean 100 Tuyau Antimicrobien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :145655
Rubix :0363-2061775
EAN :3506111456554

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 30 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP15 THERMOCLEAN 100 PVC BLEU 16X25 UE20
Tuyau nouvelle génération pour le lavage jusqu’à 100°c en continu.
Conception cinq couches à base de matières alimentaires à haute résistance thermique et système haute adhérence entre tube intérieur et recouvrement. résiste aux graisses et aux solutions détergentes et désinfectantes usuelles.
Conception cinq couches à base de matières alimentaires à haute résistance thermique et système haute adhérence entre tube intérieur et recouvrement. résiste aux graisses et aux solutions détergentes et désinfectantes usuelles.
Points forts
Le nouveau Thermoclean 100 est plus souple et plus résistant à haute température.
C’est un tuyau de sécurité : il supporte particulièrement bien les chocs thermiques, coups de bélier, pressions cyclées et écrasements jusque 100°C en continu et même 120°C en pointe. Recyclable, non-tachant, résistant aux diverses solutions de nettoyage de l’industrie agro-alimentaire, c’est le nouveau standard pour le lavage professionnel.
C’est un tuyau de sécurité : il supporte particulièrement bien les chocs thermiques, coups de bélier, pressions cyclées et écrasements jusque 100°C en continu et même 120°C en pointe. Recyclable, non-tachant, résistant aux diverses solutions de nettoyage de l’industrie agro-alimentaire, c’est le nouveau standard pour le lavage professionnel.
Applications
Lavage industriel : utilisation en terminal sur les installations avec réseau centralisé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 16 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 30 bar |
| Longueur | 20 m |
| Rayon de courbure | 47,5 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
334,00 € HT
/ 20 mètres
400,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h