Tuyau pour nettoyage Tricoflex 145584
Thermoclean 100 Tuyau Antimicrobien
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :145584
Rubix :0363-2085515
EAN :3506111455847

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 30 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP15 THERMOCLEAN 100 PVC BLEU 13X22 UE40
Tuyau nouvelle génération pour le lavage jusqu’à 100°c en continu.
Conception cinq couches à base de matières alimentaires à haute résistance thermique et système haute adhérence entre tube intérieur et recouvrement. résiste aux graisses et aux solutions détergentes et désinfectantes usuelles.
Conception cinq couches à base de matières alimentaires à haute résistance thermique et système haute adhérence entre tube intérieur et recouvrement. résiste aux graisses et aux solutions détergentes et désinfectantes usuelles.
Points forts
Le nouveau Thermoclean 100 est plus souple et plus résistant à haute température.
C’est un tuyau de sécurité : il supporte particulièrement bien les chocs thermiques, coups de bélier, pressions cyclées et écrasements jusque 100°C en continu et même 120°C en pointe. Recyclable, non-tachant, résistant aux diverses solutions de nettoyage de l’industrie agro-alimentaire, c’est le nouveau standard pour le lavage professionnel.
C’est un tuyau de sécurité : il supporte particulièrement bien les chocs thermiques, coups de bélier, pressions cyclées et écrasements jusque 100°C en continu et même 120°C en pointe. Recyclable, non-tachant, résistant aux diverses solutions de nettoyage de l’industrie agro-alimentaire, c’est le nouveau standard pour le lavage professionnel.
Applications
Lavage industriel : utilisation en terminal sur les installations avec réseau centralisé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 13 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 30 bar |
| Longueur | 40 m |
| Rayon de courbure | 40 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,60 € HT
/ 40 mètres
702,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours