Tuyau pour nettoyage Alfaflex PT408145025
Profiltress
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :PT408145025
Rubix :2969-2012086
EAN :3422562173263

Documents
Détails articles : TUYAU BP40 PROFILTRESS PVC BLEU 8X14,5 UE25
Tuyau souple en PVC - Renforcement par tresse textile de haute ténacité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 30 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,00 € HT
/ 25 mètres
141,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
