Tuyau pour nettoyage Alfaflex PT41928025
Profiltress
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :PT41928025
Rubix :2969-2012084
EAN :3422567484166

Documents
Détails articles : TUYAU BP40 PROFILTRESS PVC BLEU 19X28 UE25
Tuyau souple en PVC - Renforcement par tresse textile de haute ténacité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 77,5 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,00 € HT
/ 25 mètres
312,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
