Tuyau pour nettoyage Trelleborg 0060018
Tuyau STARKLER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :0060018
Rubix :1195-2045872


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP20 STARKLER EPDM NOIR 25,4X35 UE20
Tuyau polyvalent conçu pour le nettoyage et les opérations générales de refoulement sous pression élevée, à l’eau chaude et à l’eau froide, ainsi que pour de nombreux autres fluides (voir table de résistance chimique de l’EPDM). Adapté à tous les secteurs : bâtiment et travaux publics, industrie, agriculture, etc.
Points forts
Remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries. Plage étendue de températures d’utilisation (-30°C à +100°C). Excellentes propriétés mécaniques. Gamme étendue de diamètres. Résistant à de nombreux fluides. Longue durée de vie.
Applications
Tuyau polyvalent conçu pour le nettoyage et les opérations générales de refoulement sous pression élevée, à l’eau chaude et à l’eau froide, ainsi que pour de nombreux autres fluides (voir table de résistance chimique de l’EPDM). Adapté à tous les secteurs : bâtiment et travaux publics, industrie, agriculture, etc.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25,4 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 20 bar |
| Application | eau/refoulement |
| Rayon de courbure | 100 mm |
| Matière | epdm, noir, lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
391,40 € HT
/ 20 mètres
469,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h