Tuyau pour nettoyage Trelleborg TRELLJET580.10.100
Tuyau TRELLJET 580
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :TRELLJET580.10.100
Rubix :1195-2172999
Fabricant :2910370

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 9,5 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 650 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU TRELLJET 580 D 10X17 MM UE RLX 100 M
Spécialement conçu pour le nettoyage professionnel et industriel sous pression élevée. Efficace pour le nettoyage des machines, véhicules, sols, espaces publics, façades, etc. Le revêtement non tachant est également un atout pour l’utilisation dans l’industrie agroalimentaire et les piscines publiques. Convient aux équipements mobiles et fixes ainsi qu’aux installations avec dévidoirs/enrouleurs.
Points forts
Revêtement lisse non tachant. Résistant à l’huile, aux détergents, à l’abrasion et aux intempéries. Haute pression de service. Résistance aux températures élevées. Léger et très flexible : ne vrille pas. Longue durée de vie.
Applications
Nettoyage haute pression, nettoiement et hydrocurage, pulvérisation.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9,5 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 650 bar |
| Application | nettoyage haute pression, nettoiement et hydrocurage, pulvérisation |
| Rayon de courbure | 70 mm |
| Matière | nbr/sbr, noir, lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 990,00 € HT
/ 100 mètres
2 388,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours