Tuyau pour nettoyage Alfaflex PT40916025
Profiltress
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :PT40916025
Rubix :2969-2044775
EAN :3422567741726

Documents
Détails articles : TUYAU BP40 PROFILTRESS PVC BLEU 9X16 UE25
Tuyau souple en PVC - Renforcement par tresse textile de haute ténacité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 9 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 35 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,00 € HT
/ 25 mètres
144,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
