Tuyau pour nettoyage Trelleborg 5603184
Tuyau TRELLJET 681 ANTIMICROBIAL PROTECTION
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Trelleborg :5603184
Rubix :1195-2294489


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 200 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU HP200 TRELLJET 681 NITRILE BLEU 12,7X21,7 UE100
Spécialement conçu pour le nettoyage professionnel et industriel sous pression élevée. Le TRELLJET 681 antimicrobien convient à tous les milieux où les bactéries sont une préoccupation, notamment pour les sociétés de nettoyage, industries alimentaires, pharmaceutiques, d’emballage/embouteillage, établissements de soins de santé, écoles, lieux publics, etc. Convient aux équipements mobiles et fixes ainsi qu'aux installations avec dévidoirs/enrouleurs.
Points forts
Résistant à l’écrasement. Protection antimicrobienne : protège contre le développement des odeurs, tâches et détériorations causées par les bactéries. Revêtement lisse, non tachant. Résistant à l’huile, aux détergents, à l’abrasion et aux intempéries. Résistance aux températures élevées. Léger et très flexible : ne vrille pas. Longue durée de vie
Applications
Nettoyage haute pression, nettoiement et hydrocurage, pulvérisation.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12,7 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 200 bar |
| Application | nettoyage haute pression, nettoiement et hydrocurage, pulvérisation |
| Rayon de courbure | 60 mm |
| Matière | nbr/sbr, noir, lisse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,35 € HT
/ 0,01
0,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h