Tuyau pour nettoyage Alfaflex PT42535025
Profiltress
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Alfaflex :PT42535025
Rubix :2969-2012085
EAN :3422565788068

Documents
Détails articles : TUYAU BP40 PROFILTRESS PVC BLEU 25X35 UE25
Tuyau souple en PVC - Renforcement par tresse textile de haute ténacité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Rayon de courbure | 130 mm |
| Matière | pvc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,75 € HT
/ 25 mètres
408,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
