Tuyau pour nettoyage Flexadux 101100115
Gaine P2 1000 GF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Flexadux :101100115
Rubix :0360-2247214

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,5 bar |
Documents
Détails articles : GAINE PVC LEGERE P2 1000 GF D115 UE10
Gaine flexible très légère faite d'une paroi en tissu de verre enduit PVC classée au feu suivant la norme M1, renforcée d'une spirale acier pour une mise à la terre.
Points forts
Tissu classé M1, compressible, très souple, spirale acier pour mise à la masse.
Applications
Aspiration sur poste de soudure, de particules incandescentes, climatisation, ventilation de bâtiments, utilisable dans les zones où une norme feu est exigée.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 115 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 0,5 bar |
| Rayon de courbure | 81 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,00 € HT
/ 10 mètres
255,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours